1 121,92 €/ Unitéhors TVA
1 357,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Hauteur | 70 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 325 kN |
Charge statique | 980 kN |
Vitesse limite | 1500 rpm |
Vitesse de référence | 1100 rpm |
968,36 €/ Unitéhors TVA
1 171,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026