Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51324-MP

  • ERIKS:11669063
  • Fabricant:4012801198288
Image 1
Ajouter à la liste

968,36 €/ Unitéhors TVA

1 171,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
513
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
210 mm
Hauteur
70 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
325 kN
Charge statique
910 kN
Vitesse limite
1610 rpm
Vitesse de référence
3200 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51324 M

  • Eriks:23757368
  • Manufacturer:51324 M

1 121,92 €/ Unitéhors TVA

1 357,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026