919,19 €/ Unitéhors TVA
1 112,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Hauteur | 63 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 281 kN |
Charge statique | 815 kN |
Vitesse limite | 1700 rpm |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
720,33 €/ Unitéhors TVA
871,60 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026