Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51322-MP

  • ERIKS:12624511
  • Fabricant:4012801198271
Image 1
Ajouter à la liste

720,33 €/ Unitéhors TVA

871,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
513
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Hauteur
63 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
280 kN
Charge statique
740 kN
Vitesse limite
1790 rpm
Vitesse de référence
3400 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51322 M

  • Eriks:23757367
  • Manufacturer:51322 M

919,19 €/ Unitéhors TVA

1 112,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026