472,55 €/ Unitéhors TVA
571,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Hauteur | 55 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 225 kN |
Charge statique | 570 kN |
Vitesse limite | 1900 rpm |
Vitesse de référence | 1400 rpm |
404,54 €/ Unitéhors TVA
489,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026