Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51320

  • ERIKS:11669062
  • Fabricant:4012801321969
Image 1
Ajouter à la liste

404,54 €/ Unitéhors TVA

489,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
513
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Hauteur
55 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
238 kN
Charge statique
580 kN
Vitesse limite
1970 rpm
Vitesse de référence
3650 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51320

  • Eriks:23757366
  • Manufacturer:51320

472,55 €/ Unitéhors TVA

571,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026