Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51314

  • ERIKS:23757361
  • Fabricant:7316576677908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

208,90 €/ Unitéhors TVA

252,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
513
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Hauteur
40 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
135 kN
Charge statique
320 kN
Vitesse limite
2600 rpm
Vitesse de référence
1900 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51314

  • Eriks:11669058
  • Manufacturer:167153650000

174,02 €/ Unitéhors TVA

210,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026