174,02 €/ Unitéhors TVA
210,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Hauteur | 40 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 134 kN |
Charge statique | 290 kN |
Vitesse limite | 2750 rpm |
Vitesse de référence | 4950 rpm |
208,90 €/ Unitéhors TVA
252,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026