Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51312

  • ERIKS:23757359
  • Fabricant:7316577006905
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

155,10 €/ Unitéhors TVA

187,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
513
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Hauteur
35 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
101 kN
Charge statique
224 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Vitesse de référence
2200 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51312

  • Eriks:11669056
  • Manufacturer:167153490000

114,73 €/ Unitéhors TVA

138,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026