114,73 €/ Unitéhors TVA
138,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |
Hauteur | 35 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 101 kN |
Charge statique | 207 kN |
Vitesse limite | 3150 rpm |
Vitesse de référence | 5700 rpm |
155,10 €/ Unitéhors TVA
187,67 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026