129,29 €/ Unitéhors TVA
156,44 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 105 mm |
Hauteur | 35 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 101 kN |
Charge statique | 224 kN |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Vitesse de référence | 2200 rpm |
100,53 €/ Unitéhors TVA
121,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026