Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51311

  • ERIKS:11669055
  • Fabricant:4012801198202
Image 1
Ajouter à la liste

100,53 €/ Unitéhors TVA

121,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
513
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
105 mm
Hauteur
35 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
102 kN
Charge statique
207 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Vitesse de référence
6000 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51311

  • Eriks:23757358
  • Manufacturer:51311

129,29 €/ Unitéhors TVA

156,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026