Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51310

  • ERIKS:23757357
  • Fabricant:7316577006882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

99,57 €/ Unitéhors TVA

120,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
513
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Hauteur
31 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
81.9 kN
Charge statique
170 kN
Vitesse limite
3600 rpm
Vitesse de référence
2600 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51310

  • Eriks:11669054
  • Manufacturer:167153220000

69,44 €/ Unitéhors TVA

84,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026