69,44 €/ Unitéhors TVA
84,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Hauteur | 31 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 82 kN |
Charge statique | 169 kN |
Vitesse limite | 3550 rpm |
Vitesse de référence | 6400 rpm |
99,57 €/ Unitéhors TVA
120,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026