63,70 €/ Unitéhors TVA
77,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Hauteur | 26 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 61.8 kN |
Charge statique | 122 kN |
Vitesse limite | 4300 rpm |
Vitesse de référence | 3000 rpm |
44,25 €/ Unitéhors TVA
53,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026