44,25 €/ Unitéhors TVA
53,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 78 mm |
Hauteur | 26 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 61 kN |
Charge statique | 112 kN |
Vitesse limite | 4250 rpm |
Vitesse de référence | 7600 rpm |
63,70 €/ Unitéhors TVA
77,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026