Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51307

  • ERIKS:23757354
  • Fabricant:7316577059529
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

52,09 €/ Unitéhors TVA

63,03 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
513
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Hauteur
24 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
49.4 kN
Charge statique
96.5 kN
Vitesse limite
4800 rpm
Vitesse de référence
3400 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51307

  • Eriks:11669051
  • Manufacturer:167152920000

36,13 €/ Unitéhors TVA

43,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026