36,13 €/ Unitéhors TVA
43,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 513 |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Hauteur | 24 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 50 kN |
Charge statique | 89 kN |
Vitesse limite | 4850 rpm |
Vitesse de référence | 8200 rpm |
52,09 €/ Unitéhors TVA
63,03 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026