Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51306

  • ERIKS:23757353
  • Fabricant:7316577058737
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

42,95 €/ Unitéhors TVA

51,97 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
513
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Hauteur
21 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
35.8 kN
Charge statique
65.5 kN
Vitesse limite
5300 rpm
Vitesse de référence
3800 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51306

  • Eriks:11669050
  • Manufacturer:167152840000

29,88 €/ Unitéhors TVA

36,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026