Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51306

  • ERIKS:11669050
  • Fabricant:4012801162470
Image 1
Ajouter à la liste

29,88 €/ Unitéhors TVA

36,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
513
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
60 mm
Hauteur
21 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
35.5 kN
Charge statique
65 kN
Vitesse limite
5700 rpm
Vitesse de référence
9300 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51306

  • Eriks:23757353
  • Manufacturer:51306

42,95 €/ Unitéhors TVA

51,97 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026