Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51305

  • ERIKS:23757352
  • Fabricant:7316577006875
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

37,65 €/ Unitéhors TVA

45,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
513
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Hauteur
18 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
60 kN
Vitesse limite
6300 rpm
Vitesse de référence
4500 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51305

  • Eriks:11669049
  • Manufacturer:167152760000

26,16 €/ Unitéhors TVA

31,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026