Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51305

  • ERIKS:11669049
  • Fabricant:4012801162463
Image 1
Ajouter à la liste

26,16 €/ Unitéhors TVA

31,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
513
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Hauteur
18 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
34.5 kN
Charge statique
55 kN
Vitesse limite
6000 rpm
Vitesse de référence
10400 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51305

  • Eriks:23757352
  • Manufacturer:51305

37,65 €/ Unitéhors TVA

45,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026