1 149,08 €/ Unitéhors TVA
1 390,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Hauteur | 55 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 270 kN |
Charge statique | 930 kN |
Vitesse limite | 1700 rpm |
Vitesse de référence | 1200 rpm |
902,16 €/ Unitéhors TVA
1 091,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026