Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51234-MP

  • ERIKS:11669044
  • Fabricant:4012801198028
Image 1
Ajouter à la liste

902,16 €/ Unitéhors TVA

1 091,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Hauteur
55 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
285 kN
Charge statique
930 kN
Vitesse limite
1740 rpm
Vitesse de référence
2230 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51234 M

  • Eriks:23757342
  • Manufacturer:51234 M

1 149,08 €/ Unitéhors TVA

1 390,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026