Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51222

  • ERIKS:23757336
  • Fabricant:7316577006844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les butées à billes à simple effet SKF sont composées d'une rondelle-arbre, d'une rondelle-logement et d'un ensemble de billes maintenues par une cage. Les butées sont démontables, ce qui facilite grandement le montage car les rondelles et l'ensemble cage / billes peuvent être installés séparément. Les plus petites dimensions ont une rondelle-logement qui a soit une surface d'appui plate, soit une surface d'appui sphérique. Les butées ayant une rondelle-logement sphérique peuvent être associées à une contreplaque sphérique afin de compenser les défauts d'alignement entre la surface d'appui dans le logement et l'arbre. SKF peut fournir ces contreplaques sphériques, mais elles doivent être commandées séparément.
Les butées à billes à simple effet, comme leur nom l'indique, ne peuvent supporter des charges axiales que dans un seul sens et positionnent donc un arbre dans un seul sens axial. Elles ne supportent aucune charge radiale.
Ajouter à la liste

226,01 €/ Unitéhors TVA

273,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
512
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Hauteur
38 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
125 kN
Charge statique
365 kN
Vitesse limite
2400 rpm
Vitesse de référence
1700 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51222

  • Eriks:11669038
  • Manufacturer:167151870000

300,91 €/ Unitéhors TVA

364,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026