Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51222

  • ERIKS:11669038
  • Fabricant:4012801197977
Image 1
Ajouter à la liste

300,91 €/ Unitéhors TVA

364,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Hauteur
38 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
126 kN
Charge statique
365 kN
Vitesse limite
2650 rpm
Vitesse de référence
3250 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51222

  • Eriks:23757336
  • Manufacturer:51222

226,01 €/ Unitéhors TVA

273,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026