78,33 €/ Unitéhors TVA
94,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Diamètre extérieur | 95 mm |
Hauteur | 26 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 59.2 kN |
Charge statique | 140 kN |
Vitesse limite | 3800 rpm |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
66,58 €/ Unitéhors TVA
80,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026