Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51212

  • ERIKS:11669030
  • Fabricant:4012801197908
Image 1
Ajouter à la liste

66,58 €/ Unitéhors TVA

80,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Hauteur
26 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
62 kN
Charge statique
139 kN
Vitesse limite
4200 rpm
Vitesse de référence
5300 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51212

  • Eriks:23757328
  • Manufacturer:51212

78,33 €/ Unitéhors TVA

94,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026