71,67 €/ Unitéhors TVA
86,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Hauteur | 25 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 58.5 kN |
Charge statique | 134 kN |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Vitesse de référence | 2800 rpm |
65,23 €/ Unitéhors TVA
78,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026