Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51211

  • ERIKS:12624506
  • Fabricant:4012801162418
Image 1
Ajouter à la liste

65,23 €/ Unitéhors TVA

78,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Hauteur
25 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
58 kN
Charge statique
133 kN
Vitesse limite
4350 rpm
Vitesse de référence
5700 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51211

  • Eriks:23757327
  • Manufacturer:51211

71,67 €/ Unitéhors TVA

86,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026