42,65 €/ Unitéhors TVA
51,61 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 68 mm |
Hauteur | 19 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 44.2 kN |
Charge statique | 96.5 kN |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Vitesse de référence | 3800 rpm |
29,72 €/ Unitéhors TVA
35,96 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026