Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51208

  • ERIKS:11669026
  • Fabricant:4012801162371
Image 1
Ajouter à la liste

29,72 €/ Unitéhors TVA

35,96 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
68 mm
Hauteur
19 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
44 kN
Charge statique
97 kN
Vitesse limite
5500 rpm
Vitesse de référence
6900 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51208

  • Eriks:23757324
  • Manufacturer:51208

42,65 €/ Unitéhors TVA

51,61 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026