23,39 €/ Unitéhors TVA
28,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 512 |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Hauteur | 12 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 16.3 kN |
Charge statique | 27 kN |
Vitesse limite | 9500 rpm |
Vitesse de référence | 6700 rpm |
16,84 €/ Unitéhors TVA
20,38 €TVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026