Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51203

  • ERIKS:11669021
  • Fabricant:4012801016407
Image 1
Thrust Ball Bearing,Metric,Single Direction,Steel Cage (17mm ID x 35mm OD x 12mm wide)
Ajouter à la liste

16,84 €/ Unitéhors TVA

20,38 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Hauteur
12 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
17.2 kN
Charge statique
27.5 kN
Vitesse limite
9700 rpm
Vitesse de référence
13200 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51203

  • Eriks:23757319
  • Manufacturer:51203

23,39 €/ Unitéhors TVA

28,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026