Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51200

  • ERIKS:23757316
  • Fabricant:7316577006752
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les butées à billes à simple effet SKF sont composées d'une rondelle-arbre, d'une rondelle-logement et d'un ensemble de billes maintenues par une cage. Les butées sont démontables, ce qui facilite grandement le montage car les rondelles et l'ensemble cage / billes peuvent être installés séparément. Les plus petites dimensions ont une rondelle-logement qui a soit une surface d'appui plate, soit une surface d'appui sphérique. Les butées ayant une rondelle-logement sphérique peuvent être associées à une contreplaque sphérique afin de compenser les défauts d'alignement entre la surface d'appui dans le logement et l'arbre. SKF peut fournir ces contreplaques sphériques, mais elles doivent être commandées séparément.
Les butées à billes à simple effet, comme leur nom l'indique, ne peuvent supporter des charges axiales que dans un seul sens et positionnent donc un arbre dans un seul sens axial. Elles ne supportent aucune charge radiale.
Ajouter à la liste

22,79 €/ Unitéhors TVA

27,58 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
512
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Hauteur
11 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
12.7 kN
Charge statique
18.6 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Vitesse de référence
8000 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51200

  • Eriks:11669018
  • Manufacturer:167149700000

15,78 €/ Unitéhors TVA

19,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026