Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51200

  • ERIKS:11669018
  • Fabricant:4012801162302
Image 1
Ajouter à la liste

15,78 €/ Unitéhors TVA

19,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
512
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Hauteur
11 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
12.7 kN
Charge statique
17.1 kN
Vitesse limite
10900 rpm
Vitesse de référence
19100 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51200

  • Eriks:23757316
  • Manufacturer:51200

22,79 €/ Unitéhors TVA

27,58 €TVA incluse

22 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026