Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51138 M

  • ERIKS:23757304
  • Fabricant:7316572051962
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

868,87 €/ Unitéhors TVA

1 051,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
511
Type
Single Direction Thrust Ball Bearing
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Hauteur
37 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
172 kN
Charge statique
710 kN
Vitesse limite
2000 rpm
Vitesse de référence
1400 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51138-MP

  • Eriks:11669011
  • Manufacturer:190612690000

581,40 €/ Unitéhors TVA

703,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026