Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51138-MP

  • ERIKS:11669011
  • Fabricant:4012801513890
Image 1
Ajouter à la liste

581,40 €/ Unitéhors TVA

703,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
511
Diamètre intérieur
190 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Hauteur
37 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
161 kN
Charge statique
650 kN
Vitesse limite
2040 rpm
Vitesse de référence
1850 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51138 M

  • Eriks:23757304
  • Manufacturer:51138 M

868,87 €/ Unitéhors TVA

1 051,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026