Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51136 M

  • ERIKS:23757303
  • Fabricant:7316572051955
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

772,54 €/ Unitéhors TVA

934,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
511
Type
Single Direction Thrust Ball Bearing
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Hauteur
34 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
135 kN
Charge statique
570 kN
Vitesse limite
2200 rpm
Vitesse de référence
1500 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51136-MP

  • Eriks:11669010
  • Manufacturer:190612340000

570,49 €/ Unitéhors TVA

690,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026