570,49 €/ Unitéhors TVA
690,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 511 |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Hauteur | 34 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 127 kN |
Charge statique | 520 kN |
Vitesse limite | 2250 rpm |
Vitesse de référence | 1910 rpm |
772,54 €/ Unitéhors TVA
934,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026