720,16 €/ Unitéhors TVA
871,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Hauteur | 34 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 133 kN |
Charge statique | 540 kN |
Vitesse limite | 2200 rpm |
Vitesse de référence | 1600 rpm |
526,80 €/ Unitéhors TVA
637,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026