Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51134-MP

  • ERIKS:11669009
  • Fabricant:4026677254887
Image 1
Ajouter à la liste

526,80 €/ Unitéhors TVA

637,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
511
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Hauteur
34 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
127 kN
Charge statique
510 kN
Vitesse limite
2330 rpm
Vitesse de référence
2010 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51134 M

  • Eriks:23757302
  • Manufacturer:51134 M

720,16 €/ Unitéhors TVA

871,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026