710,39 €/ Unitéhors TVA
859,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Hauteur | 31 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Laiton |
Charge dynamique | 112 kN |
Charge statique | 465 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Vitesse de référence | 1700 rpm |
455,00 €/ Unitéhors TVA
550,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026