Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51132-MP

  • ERIKS:11669008
  • Fabricant:4026677254863
Image 1
Ajouter à la liste

455,00 €/ Unitéhors TVA

550,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
511
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Hauteur
31 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Laiton
Charge dynamique
112 kN
Charge statique
425 kN
Vitesse limite
2550 rpm
Vitesse de référence
2060 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51132 M

  • Eriks:23757301
  • Manufacturer:51132 M

710,39 €/ Unitéhors TVA

859,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026