272,97 €/ Unitéhors TVA
330,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 511 |
Type | Single Direction Thrust Ball Bearing |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Hauteur | 31 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Tôle |
Charge dynamique | 111 kN |
Charge statique | 440 kN |
Vitesse limite | 2600 rpm |
Vitesse de référence | 1800 rpm |
232,58 €/ Unitéhors TVA
281,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026