Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51128

  • ERIKS:11669006
  • Fabricant:4012801513814
Image 1
Ajouter à la liste

232,58 €/ Unitéhors TVA

281,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
511
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
180 mm
Hauteur
31 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
111 kN
Charge statique
400 kN
Vitesse limite
2750 rpm
Vitesse de référence
2330 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51128

  • Eriks:23757299
  • Manufacturer:51128

272,97 €/ Unitéhors TVA

330,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026