Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51126

  • ERIKS:23757298
  • Fabricant:7316577006608
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

231,36 €/ Unitéhors TVA

279,95 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
511
Type
Single Direction Thrust Ball Bearing
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
170 mm
Hauteur
30 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Tôle
Charge dynamique
119 kN
Charge statique
440 kN
Vitesse limite
2600 rpm
Vitesse de référence
1900 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51126

  • Eriks:11669005
  • Manufacturer:167148650000

176,37 €/ Unitéhors TVA

213,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026