176,37 €/ Unitéhors TVA
213,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 511 |
Diamètre intérieur | 130 mm |
Diamètre extérieur | 170 mm |
Hauteur | 30 mm |
Variante | Simple effet |
Rondelle logement sphérique | Non |
avec bague de réglage | Non |
Matériau du cage | Acier |
Charge dynamique | 111 kN |
Charge statique | 390 kN |
Vitesse limite | 2850 rpm |
Vitesse de référence | 2490 rpm |
231,36 €/ Unitéhors TVA
279,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026