Eriks
SKF

SKF Butée à billes Simple effet 51124

  • ERIKS:23757297
  • Fabricant:7316577006585
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Single Direction Thrust Ball Bearing. A thrust ball bearing and cage assembly complete with a flat seated housing washer and a shaft washer. Separable for easy mounting.
Ajouter à la liste

168,75 €/ Unitéhors TVA

204,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
511
Type
Single Direction Thrust Ball Bearing
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
155 mm
Hauteur
25 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Tôle
Charge dynamique
85.2 kN
Charge statique
305 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Vitesse de référence
2200 rpm
Alternatives
Product Image

FAG Butée à billes Simple effet 51124

  • Eriks:11669004
  • Manufacturer:167148570000

141,71 €/ Unitéhors TVA

171,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026