Eriks
FAG

FAG Butée à billes Simple effet 51124

  • ERIKS:11669004
  • Fabricant:4012801197656
Image 1
Ajouter à la liste

141,71 €/ Unitéhors TVA

171,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
511
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
155 mm
Hauteur
25 mm
Variante
Simple effet
Rondelle logement sphérique
Non
avec bague de réglage
Non
Matériau du cage
Acier
Charge dynamique
89 kN
Charge statique
310 kN
Vitesse limite
3200 rpm
Vitesse de référence
2600 rpm
Alternatives
Product Image

SKF Butée à billes Simple effet 51124

  • Eriks:23757297
  • Manufacturer:51124

168,75 €/ Unitéhors TVA

204,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/11/2026